RS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40906575 品番711-2636
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様
出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 2.5A
定格電力 = 60W
入力電圧 = 88 → 264V ac
取付タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 98mm
幅 = 82mm
奥行き = 35mm
リップルノイズ = 100mV
ロードレギュレーション = ±1%
ラインレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃
最高温度 = +71℃
MTBF平均故障間隔 = 615000h
EN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal case
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする