仕様
リードタイプ = テストリードキット
コネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグ
リード長 = 1.2m
安全カテゴリ電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT III 600 V
最低動作温度 = -20℃
最高動作温度 = +70℃
安全カテゴリレベル = CAT III
IEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱
RoHS指令(10物質対応)対応