曜日別特売
EDMT12T3TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40908655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDMT12T3TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40908655
EDMT12T3TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40908655
EDMT12T3TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40908655
EDMT12T3TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40908655

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
コーナーR(mm)10
材種JS4060
チップタイプブレーカ付
内容量1箱(10個)注文コード40908655品番EDMT12T3TN-10 JS4060
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。
小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。
低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。

用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
チップタイプブレーカ付材種JS4060精度M級コーナーR(mm)10チップ全長(mm)12チップ厚さ(mm)3.97チップ幅(mm)10
注意
※GX2140は通電式タッチセンサーには反応しませんのでご注意ください。
※LFブレーカは強断続切削には適しません。
被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
「JP4105」「JP4005」は高硬度鋼専用材種で、生材には適しません。
強断続切削、突出しが長い場合及び湿式切削には「JM4160」「JM4060」をご推奨します。
インサートの交換は早めに行い、過度の使用による破損を防止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする