RS Pro トグルスイッチ SPDT (オン)-オフーオン ハンダ端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40909077 品番734-7145
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = (オン)-オフ-オン
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
装着タイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 6.35mm
アクチュエータ長さ = 10.41mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
接触抵抗 = 10mΩ
パネルのカットアウトサイズ = 6.35mm
トグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする