仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
装着タイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = はんだ
パネルのカットアウト直径 = 4.95mm
アクチュエータ長さ = 9.4mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
接触抵抗 = 20mΩ
動作温度範囲 = -30 → +85℃
トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)対応