曜日別特売
EDNW15T4TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40909276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDNW15T4TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40909276
EDNW15T4TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40909276
EDNW15T4TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40909276
EDNW15T4TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40909276
EDNW15T4TN-10 JS4060 アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40909276

アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)厚さT(mm)5.56表面処理JS4060コーナーR(mm)10注文コード40909276品番EDNW15T4TN-10 JS4060
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。
チップ形状:標準形状が第1推奨。
断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。
低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級表面処理JS4060コーナーR(mm)10寸法I(mm)15厚さT(mm)5.56寸法W(mm)14適合カッターASR S/L5○○○(-○)、 ASR5○○○M-○チップ形状標準形状
注意
※使い分け:R15は、突き出し量5Dc以下、R10は突き出し量4~5Dc以上を推奨致します。
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※切り込み深さは、最大2mm以下でご使用ください。
※インサートの交換は、早めに行い過度の使用による破損を防止してください。
※商品画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする