仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
装着タイプ = PCB
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = トップ
長さ = 10.16mm
幅 = 5.08mm
深さ = 9.2mm
寸法 = 10.16 x 5.08 x 9.2mm
接触抵抗 = 20mΩ
機械的寿命 = 30000Cycles
定格電圧 = 120V ac
RS - 超小型スライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びスズめっき黄銅ハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応