RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40909427 品番734-7296
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
装着タイプ = PCB
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = サイド
長さ = 12.7mm
幅 = 6.6mm
深さ = 6.87mm
寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.87mm
接触抵抗 = 10mΩ
機械的寿命 = 30000Cycles
定格電圧 = 28V dc
RS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなど
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする