RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 1 A @ 250 V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40909515 品番734-7340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
装着タイプ = PCB
スイッチの動作 = On-On
コンタクト定格電流 = 1 A @ 250 V ac
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータタイプ = トップ
長さ = 14mm
幅 = 7.7mm
深さ = 7.8mm
寸法 = 14 x 7.7 x 7.8mm
接触抵抗 = 50mΩ
機械的寿命 = 20000Cycles
動作温度範囲 = -40 → +80℃
RS - マイクロミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いPBTアクチュエータ、白いPBTケース、及び黒いPOMハウジング 主な用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板制御など
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする