RS Pro フィンガーガード 120mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40909689 品番737-3998
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
ファンサイズ = 120mm
材料 = スチール
ネジ穴の間隔 = 104.8mm
カラー = クロム
外部幅 = 109mm
金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする