RS Pro コンタクトユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40910809 品番745-2427
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
仕様
併用 = ADA16Eシリーズ
最小動作温度 = -25℃
最大動作温度 = +55℃
定格電圧 = 125 V ac, 250 V ac
UL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158') 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499') 745-2499/、< 745-2530') 745-2530/、< 745-2512') 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211') 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997') 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5〜5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427') 745-2427/、< 745-2423') 745-2423/、< 745-2420') 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552') 745-2552/、長方形型は< 745-2559') 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458') 745-2458/、< 745-2461') 745-2461/、< 745-2451') 745-2451/、< 745-2470') 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489') 745-2489/及び< 745-2483') 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433') 745-2433/、< 745-2439') 745-2439/、< 745-2436') 745-2436/、< 745-2445') 745-2445/、< 745-2442') 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする