曜日別特売
752-2005 DCモーター RS Pro ブラシ RS PRO 40911134

DCモーター RS Pro ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40911134品番752-2005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
電源電圧 = 6 V
DCモータータイプ = ブラシ
許容入力 = 0.58 W
出力スピード = 13500 rpm
軸径 = 2.5mm
最大出力トルク = 3.9 gcm
長さ = 15.1mm
幅 = 12mm
深さ = 10mm
寸法 = 15.1 x 12 x 10 mm
許容電流値 = 320 mA
コアコンストラクション = 金属
12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする