PT100センサ RS Pro PT100 クラスB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40912035 品番762-1134
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 25mm
プローブ径 = 3mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +200℃
ターミナルタイプ = リードワイヤ
ケーブル長 = 1m
プローブ材質 = ステンレス鋼
配線数 = 4
精度 = クラスB
PT100センサ. ステンレススチール(316)シースに入ったPTFE絶縁のPT100素子(100 Ω、0 ℃でBS1904、クラスBに適合) 7//0.16 mmストランドで構成されたケーブル 4ワイヤ構成 温度範囲: -50 → + 200 ℃ 1 m 7/0.16 mm Teflon(R)絶縁ツイストリード、4芯
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
530:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする