仕様アクセサリタイプ = 24極熱電対フェースプレート
併用 = 小型ソケット
基準合致 = RoHS対応
コネクタサイズ = ミニチュア
取り付けタイプ = フランジ取り付け
陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4