パイロットランプ 表示灯 RS Pro LED灯 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40912209 品番763-7909
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
仕様
定格電圧 = 24 V ac/dc
パイロットライトの色 = 赤
カットアウト直径 = 22mm
電球タイプ = LED灯
取り付けタイプ = パネル取り付け
IP評価 = IP65
ターミナルタイプ = ねじ
LEDtec LEDインジケータ. RS Pro LEDtec製品シリーズLEDインジケータは赤、緑、黄、青、白を明るく均質に発色させるマルチチップ技術を使用しています。このパイロットライトのパネル背面にはロックナット固定具及びスクリュークランプ端子が印加されているため、簡単に取り付け、接続することができます。LEDtec製品シリーズのLEDインジケータは従来の22 mm型パイロットライトに代わるモダンで効率の良い代替品です。. 標準的な白熱電球より高輝度 超低電力消費 温度範囲: -25 → 55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする