RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 630mA, 250V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40912446 品番767-5036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様
定格電流 = 630mA
リード方向 = ラジアル
定格電圧 = 250V
溶断速度 = T
本体材質 = 熱可塑性
本体長さ = 8.35mm
本体幅 = 4.3mm
本体高さ = 7.7mm
ワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mm
ワイヤピッチ = 5.08mm
遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +125℃
ワイヤ直径 = 0.62mm
RSスローブローTE5ヒューズ. RSスローブローTE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。. ベースとキャップは黒の熱可塑樹脂、UL94-V0 スズめっき銅の丸型ピン 振動MIL-STD-202G、Method 201 (10-55 Hz x 3軸 / 無負荷) 塩水噴霧MIL-STD-202G、Method 101、テスト条件B (48時間) 絶縁抵抗MIL-STD-202G、Method 302、テスト条件A (開封後)最小10,000 Ω はんだ耐熱性MIL-STD-202G、Material 210、テスト条件B (10秒 @ 260 ℃) 熱衝撃MIL-STD-202G、Method 107、テスト条件B (-65 → +125 ℃)
種類基板用ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.63 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 サイズ(mm)8.35×4.3×7.7 取付方式表面実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする