RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 遮断
RS PROの ヒューズ
RS Pro ラジアルリードタイプ ヒューズ 250mA, 250V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
40912489
品番
767-5171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
定格電流 = 250mA
リード方向 = ラジアル
定格電圧 = 250V
本体材質 = 熱可塑性
本体直径 = 8.35
本体高さ = 7.7mm
ワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mm
ワイヤピッチ = 5.08mm
遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +125℃
ワイヤ直径 = 0.62mm
RSスローブローTR5ヒューズ. RSスローブローTR5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。
種類
基板用ヒューズ
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
0.25
遮断電流(A)
35(@250VAC)
リード線
有
サイズ(mm)
Φ8.35×7.7
取付方式
表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応