曜日別特売
767-5351 RS Pro エレクトロニックサウンダ 102dB 表面実装 RS PRO 40912543

RS Pro エレクトロニックサウンダ 102dB 表面実装

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40912543
品番
767-5351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198
仕様
取り付けタイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 6V dc
最大供給電圧 = 14V dc
サウンドレベル = 102dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = サイレン
長さ = 47mm
奥行き = 39mm
高さ = 22.8mm
寸法 = 47 x 39 x 22.8mm
最小動作温度 = -10℃
最大動作温度 = +60℃
最大周波数 = 3.5kHz
最小周波数 = 2000Hz
フランジ付きサイレン、フライングリード付き. フランジ付きパネル取り付けサイレン 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする