RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40912909 品番769-1164
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアクイックワイヤプラグコネクタ
併用 = タイプT熱電対
基準合致 = ANSI
熱電対タイプ = T
色 = 青
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
ミニチュアクイックワイヤプラグ. 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bのミニチュア熱電対コネクタ製品です。このコネクタはフラットプラグピンを備えており、クイック接続タイプはすばやく終端処理できます。. 差し込むだけで簡単に接続でき、すばやい終端処理が可能 極性化ピンの採用で接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする