RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40912963 品番769-1206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ
併用 = タイプT熱電対
基準合致 = ANSI
熱電対タイプ = T
色 = 青
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ナイロンクリップ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 120℃
ミニチュアパネルソケット. クリップを備えたこのミニチュア熱電対計器盤取り付けソケットは、タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。すべての計器取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化されています。. パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする