RS Pro セラミック管ヒューズ (速断型) 1.25A 6 x 32mm 6.3 x 32mm 500V ac

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード40913146 品番769-6330
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
定格電流 = 1.25A
定格電圧 = 500V ac
溶断速度 = F
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
直径 = 6mm
全長 = 32mm
本体材質 = セラミック
高ラプチャー容量 = Y
遮断容量最大電圧 R = 1500 A
インジケータ付 = N
サイズ指定 = Miniature
ULクラス = UL248-13
速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)1.25 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする