RS Pro 熱電対コネクタ タイプE熱電対用 プラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40914047 品番774-7185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアインラインプラグコネクタ
併用 = タイプE熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = E
色 = バイオレット
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
Miniature In-Line Plugs and Sockets. 一般的な用途に最適なミニチュア熱電対コネクタ製品です。熱電対タイプK、J、T、E、N、RS、B、及び銅を用意しています。. 極性化コンタクトの全面採用で接続ミスを防止。 コネクタは直径が最大4 mmまでの熱電対ケーブルに対応。 ケーブルをコネクタに固定するケーブルクランプ付き。 IEC仕様に適合した識別カラーを使用。 最大動作温度: +220 ℃。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする