RS Pro ボリューム調整つまみ (ノブ) / ノブ用アクセサリ シャフト:6mm, 直径:16.8mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40914643 品番777-7366
販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
仕様
シャフトサイズ = 6mm
ノブ直径 = 16.8mm
ノブ高さ = 14.5mm
ボディカラー = 黒
インジケータ色 = 白
併用 = ポテンショメータ
ノブ種類 = プッシュオンノブ
制御ノブで使用するRSソフトタッチのDシャフトプッシュ. 2色ノブ、ストライプ入り黒色ボディ、6 mm Dシャフトのポテンショメータに適合
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40914643
2022-12-19
用途:
製品の部品に採用
ブレインビジョン株式会社 様

安いけれど、案外高級感があります。軸の太さが固定なので、緩めのことがあるのが欠点です。軽く粘着質の接着剤で止めて使っています。

対象商品:
40914643
2020-11-04
用途:
暖房機運転調整ハンドル
新設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

お客様より依頼があり暖房機の運転調整つまみが無くなってしまい、探してほしいと依頼されましたが、メーカーでは廃番品の為調達できず、鉄工所に依頼をした結果、15〜20万ほど
掛かるといわれ、モノタロウさんのカタログを拝見し、手頃な部品を見つけ、依頼しました
お客様に大変喜ばれ、信頼関係が出来ました、有難うございます
私が何時も依頼している品は、メーカーでは廃番になっている部品をモノタロウ様に依頼しております、大変ありがたく思っております、今後も宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
40914643
2020-10-11
用途:
シンセサイザーの代替部品として

軸穴が奥まっていてほとんどのシンセサイザーに使えません。
シンセサイザーはシャフトが短い場合が多いんです。

メモリがD軸の逆方向タイプはなかなか無いので、軸穴が改良されたタイプが出たら欲しいです。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする