仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 1.5m
プローブ径 = 3mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = リード
基準合致 = IEC
ポットシール最高温度は180 ℃に制限されます。. タイプK、無機物絶縁プローブ. 高圧及び真空用途に適した、非常に丈夫でフレキシブルな無機物絶縁熱電対で、ハイレベルの振動にも耐久性があります。. 絶縁(非接地)チップ 高品位310ステンレススチール製シース 1 m 7//0.2 PTFE絶縁ケーブルで終端処理 最高チップ温度1100 ℃ 1メートルのリード
RoHS指令(10物質対応)対応