RS Pro 熱電対 温度センサ Kタイプ ミニチュアプラグ, -100℃ に +1100℃, 150mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40915858 品番787-7762
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 1mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = IEC
タイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする