仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 500mm
プローブ径 = 1mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = Miniature Plug
基準合致 = IEC
タイプK、無機物絶縁プローブ. 150及び250 mmのバージョンがあり、高圧力 / 高真空 / 高振動の産業用途に最適です。. 特長と利点. チップジャンクション、シースから絶縁 ステンレススチール(310) 使用温度範囲: プローブ0 → + 1100 ℃、プラグ220 ℃ (最大) 曲げ可能で、届きにくい場所への取り付けに最適. ステンレススチール310又はインコネル600シースタイプの、曲げ可能なプローブです。 インコネルは優れた耐酸性 標準プラグ付きのタイプについては、 RS ; 787-7793 787-7793 を参照 温度範囲: プローブ0 → +1100 ℃ ポットシール: 0 → +180 ℃ 100メートルの7/0.2 mm PTFE絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応