シグナルコンディショナ RS Pro

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40916138 品番788-6996
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,526
販売価格(税別)
38,660
仕様●入力タイプ = アナログ●出力タイプ = 電流●シグナルコンディショナのタイプ = アナログ → 電流●入力範囲 = -50 → +50 mA、-50 → +50 V●出力レンジ = 0 → 21.5 mA, -10 → +10 V●電源電圧 = 10 → 32 V ac, 10 → 48 V dc●取り付けタイプ = DINレール●最低動作温度 = -30℃●最大使用温度 = +70℃●基準合致 = CE●設定ソフトウェア(USB Speed-Link) ●GEN1600VIアイソレータ / コンディショナ. ●GEN1600VIは、あらゆる特殊な要件に対応するよう構成できる電源付きアイソレータ / コンディショナです。 ●出力段は、電圧信号、バイポーラ電圧信号、電流再伝送信号のいずれかに対応します。 ●シンク又はソース用途に対応 要件に合った無料ソフトウェアツールの利用が可能 ●USBインターフェイス. ●PCSSR_481552 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする