仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.44
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.32
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)50×50
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])5200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120