仕様ジェンダー = メス
ケーブルタイプ = RG174/U
取り付けタイプ = パネルマウント
端子方法 = 圧着
ボディ向き = ストレート
インピーダンス = 50Ω
動作周波数 = 0 → 3GHz
ボディめっき = ニッケル
コンタクトめっき = 真鍮製
コンタクト材質 = 金
RS防水IP68 50 Ω NシリーズRF同軸角型フランジ圧着ジャック. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐ防水IP68内部シーリングを備えた、50 Ω Nシリーズ角型フランジ圧着ジャックです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、PTFE絶縁体、ゴムOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。 フランジのサイズは17.5 x 17.5 mmで、3.2 mm径の穴が4つ付いています。 IP68シールドNシリーズジャックに適合するRF同軸ケーブルは、RG174/Uです。