RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40918055 品番798-9284
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
仕様
コード付き = Y
スタッドのサイズ = 4mm
リストストラップサイズ = 調整可能
コード長 = 1.8m
リード抵抗 = 1MΩ
コードスタイル = コイル
コードカラー = 青
バンドカラー = 青
単線 / 二線 = 単線
バンド素材 = 金属、プラスチック
調整可能なリストバンドセット. このセットの 帯電防止リストストラップ は、長時間装着しても快適さが損なわれない設計になっており、プラスチックで絶縁された金属バンドにより優れた接点となります。 ESDリストストラップの外側面は導電性の内側面で絶縁されており、さらにリストバンドは、必要に応じてスナップリンクを追加又は除去するだけでほとんどの人に合うように調整することができます。 この リストバンドの4 mmスナップスタッド は、 付属するアース用カールコードの4 mmソケットスナップ に対応しています。 帯電防止アースコードの反対側は、 4 mm標準バナナプラグ で成形されています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする