仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
スイッチング電流 = 8 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 360 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 440V ac
最大スイッチング電圧 DC = 300V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 29mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 15.7mm
寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm
コイルと接点間の耐電圧 = 5kV ac
IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合
接点構成2c
定格電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応