RS Pro リレー, 1c接点, 12V dc, 360 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40918247 品番800-4448
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥836
販売価格(税別)
760
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 16 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 360 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 440V ac
最大スイッチング電圧 DC = 300V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 29mm
奥行き = 12.7mm
高さ = 15.7mm
寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm
動作温度 Max = +85℃
IEC60335-1. UL (ファイル番号E134517)、VDE (ファイル番号116934)、CQC (ファイル番号CQC02001001951). ハイインラッシュリレー. 高突入: TV-5 80 A (125 Vac) 低プロファイル、最大高さ: 15.7 mm 5 mmピン止め 絶縁耐力: 5 kV (コイルとコンタクト間) 最大サージ電圧: 10 kV (コイルとコンタクト間) 耐洗浄 沿面距離: 10 mm VDE0435 / 0631 / 0700に適合
接点構成1c 定格電圧(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする