RS Pro リレー, 1c接点, 24V, 1.1 kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40918308 品番800-4508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様
コイル電圧 = 24V
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 20 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 1.1 kΩ
最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 29mm
奥行き = 13mm
高さ = 26.5mm
寸法 = 29 x 13 x 26.5mm
動作温度 Max = +85℃
UL (ファイル番号E134517)、TUV (ファイル番号R9659294)、CQC (ファイル番号CQC02001001955). ミニチュアハイパワーリレー. 接点: 1フォームC、SPDT 5 mmピン止め 絶縁耐圧: 4 kV (コイルとコンタクト間)
接点構成1c RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする