仕様
アクセサリタイプ = タイプJ先端溶接熱電対(5 m)
併用 = タイプJ熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = J
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = フラットピン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -75℃
最大温度 = 250℃
丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲: -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応