RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 プラグ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40919148 品番804-7906
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = タイプT先端溶接熱電対(5 m)
併用 = タイプT熱電対
基準合致 = IEC
熱電対タイプ = T
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = フラットピン
プラグ/ソケット = プラグ
最小温度 = -75℃
最大温度 = 250℃
丈夫なタイプK、J及びTの溶接先端露出熱電対. ミニチュアプラグと絶縁リード付きの終端処理済みの各熱電対があり、テスト及び開発用途に最適です。. 熱電対タイプK、J及びT、IEC584準拠 高速応答、溶接露出接点 丈夫なテフロン製、さまざまな導体サイズ、1/0.315 mmソリッド又は7/0.2 mmより線 ミニチュアプラグ終端 温度範囲: -75 → +250 ℃ テスト及び開発用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする