六角 スタンドオフ RS Pro スチール M4 x 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード40920076 品番806-6604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様
本体長さ = 25mm
ねじサイズ = M4 x M4
ジェンダータイプ = オス/メス
材料 = 鋼
本体形 = 六角
スタッド長さ = 10mm
ねじサイズ = M4
スレッドサイズB = M4
六角ねじ二面幅 = 7mm
穴深さ = 15mm
仕上げ = 亜鉛めっき
ねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする