RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40920837 品番811-1628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
長さ = 100mm
幅 = 2.5 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = 熱安定化
量 = 100
最大使用温度 = +105℃
引張り強さ = 78.4N
最大バンドル直径 = 22mm
燃焼挙動 = 難燃性
UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする