仕様
色 = 黒
ケーブル 結束長さ = 3.2mm
長さ = 12.5mm
幅 = 12.5 mm
固定穴径 = 3.2mm
接着剤付き = あり
材質 = ナイロン 66
シリーズ = HC
量 = 50
RSケーブルタイマウント(ナイロン66). 耐摩耗ナイロン66製の低プロファイル裏面粘着式ケーブルタイマウントです。 スペースが限られている用途や、穴を開けたりねじを使用したりできない場合に最適です。. 特長と利点 ; 粘着式ケーブルタイマウント ; すばやく簡単に取り付け可能 ; ナイロン66素材 ; 自消性UL94 V-2 ; ナチュラルカラー又は黒
RoHS指令(10物質対応)対応