811-8332 RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E RS PRO 40921309

RS Pro ソレノイドバルブコネクタ ME-309/SLシリーズ メス 3P+E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード40921309品番811-8332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
ポール形式 = 3P+E
DIN 43650タイプ = DIN 43650 A
定格電圧 = 110 V ac
ジェンダー = メス
インジケータライト = Y
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ケーブルグランドサイズ = PG9
色 = 透明
定格電流 = 10A
シリーズ = ME-309/SL
端子方法 = スクリュー
Dinコネクタソケット、3極とアース付き、照光、タイプA. 様々な定格電圧が用意された、3極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG9グランドサイズのタイプAで、ニトリル / シリコンガスケット付きの透明ポリカーボネート構造です。. 特長と利点: ; 2極 + アース ; タイプAソケットタイプ ; グランドサイズ: PG-9 ; 最大接触抵抗: 20 mΩ ; 許容温度: 0 → 90 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする