RS Pro ケーブルクリップ (配線クリップ), 18.6mm x 9.6 mm x 1.2mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード40922203 品番817-8952
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様
ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクランプ
最大バンドル直径 = 5mm
固定方法 = ネジ
材質 = ナイロン 66
色 = ナチュラル
長さ = 18.6mm
幅 = 9.6 mm
深さ = 1.2mm
UL94V-2. RS Pクリップ. RS Pケーブルクリップは、電化製品、電子機器、家庭用電気機器のケーブル、チューブ、部品の固定に使用することができます。. ナイロン66 UL 94-2材質 ナチュラルカラー 丸みが付いた内部エッジでケーブル絶縁保護 用途: ケーブルの固定、シャーシへのねじ取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする