RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40922404 品番820-0551
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT
スイッチの動作 = (On)-On
コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = Solder Lug
IP評価 = IP67
アクチュエータ長さ = 18mm
アクチュエータ材料 = 真鍮
接触抵抗 = 10mΩ
基準適合 = MIL-STD-202F
IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする