仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。はんだ:最高350 ℃、5秒間
定格電圧(V)DC30
接点構成SPST-NO
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作特性モーメンタリ
ケース色黒
端末仕様PCピン
保護等級IP67
照明なし
材質(コンタクト)銀に金めっき
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最小-30
作動力2N〜5N
カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6
実装タイプPCB
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50
機械的寿命(万回)100
接点バウンス時間10ms