曜日別特売
822-9748 RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66 RS PRO 40922797

RS Pro ケーブルグランド, 径:M16, 材質:ナイロン 66

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40922797品番822-9748
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
ネジ径 = M16
材質 = ナイロン 66
最大ケーブル径 = 10mm
最小ケーブル径 = 5mm
色 = グレー
IP レーティング = IP68
スタンダード メット = UL 94 V-2
UL. ロックナット. IP68ラウンドトップナイロン66ケーブルグランド. ラウンドトップケーブルグランドは、シンプルで取り付けが簡単です。 様々な産業及び用途に適しています。. 特長と利点. 材質: UL認定ナイロン66. シンプルで使いやすさ抜群. IP68等級の保護. DIN規格に準拠したPGねじ(ワッシャ組み込み). さまざまな色とねじサイズを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする