RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40923059 品番824-0675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 3mm
プローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +1200℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = 裸線テール
応答時間 = 2.1秒
基準合致 = RoHS対応
タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
533:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする