RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 基板用センサ
RS Pro シース熱電対 温度センサ Kタイプ, -50℃ に +1200℃, 250mm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40923068
品番
824-0679
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
熱電対タイプ = K
ターミナルタイプ = 裸線テール
基準合致 = RoHS対応
タイプK無機絶縁熱電対(フレキシブルケーブルエンド付). 無機絶縁が施された、フレキシブルケーブルエンド付きのタイプKシース熱電対です。. 熱接点は非接地 ケーブル絶縁: PVC/PVC 固体無機物絶縁 折り曲げ可能 確かなオーバーモールド遷移継手 動作温度: -50 → +1200 ℃
ケーブル長(m)
1
応答時間(秒)
2.1
プローブ長(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
プローブ径(Φmm)
3
最低検出温度(℃)
-50
最大検出温度(℃)
1200
材質(プローブ)
インコネル600、ステンレススチール