※製品代表画像
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2個)
材種
BH200
注文コード
40924527
品番
ZPFG250 BH200
参考基準価格(税別)
¥246,840
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
用途
炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用
精度
F級
材種
BH200
コーナーR(mm)
12.5
切刃長さl(mm)
13.7
寸法A(mm)
24.1
外径Dc(Φmm)
25
チップ厚さ(mm)
6.2
関連資料:
サイズ表(124MB)
強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。