曜日別特売

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。

用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級内容量1箱(2個)
注意
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※この工具をご使用の際は、破損する危険性がありますので、必ずカバー・保護めがね・安全靴等をご使用してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材種
コーナーR(mm)
切刃長さl(mm)
寸法A(mm)
外径Dc(Φmm)
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40924362ZPFG160 BH200BH20088.816.6164.2
236,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40924441ZPFG200 BH200BH200101120.3205.2
266,400
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40924527ZPFG250 BH200BH20012.513.724.1256.2
271,540
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40924597ZPFG300 BH200BH2001516.529.2307.2
317,720
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40924694ZPFG320 PCA12MPCA12M1617.630.2327.2
26,240
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
40924685ZPFG320 PCA08MPCA08M1617.630.2327.2
26,240
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
40924676ZPFG320 PTH08MPTH08M1617.630.2327.2
31,560
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40924712ZPFG320-GH ATH80DATH80D1616.830.2327.2
28,860
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
40923477ZDFG320-WF ACS05EACS05E161630.2327.2
27,480
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
40923486ZDFG320-WH ATH80DATH80D161630.2327.2
27,480
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
40924703ZPFG320-GF ACS05EACS05E1616.830.2327.2
26,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする