RS Pro 熱電対 XQ-1117-RS Kタイプ, リードタイプ, -100℃ に +1100℃, 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40924766 品番847-1053
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,677
販売価格(税別)
7,888
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 6mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -100℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 1m
ターミナルタイプ = リード
基準適合 = ANSI
Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(1 mのリード / テール付). タイプK熱電対には、1 mのリードとテール、ステンレススチール製シースが付いています。. ANSI MC96.1に準拠する無機絶縁熱電対 310ステンレススチール製シース付きのタイプK 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 無機質絶縁熱電対 プレーンポットシール(200 (R)C) 1 m、7/0.2 mm PFA Teflon(R)絶縁フラットペアケーブル及びテール(ANSI MC96.1に準拠する識別カラー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
590:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする