RS Pro 熱電対 XQ-1121-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -40℃ に +750℃, 150mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40924827 品番847-1078
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,463
販売価格(税別)
11,330
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 150mm
プローブ径 = 0.5mm
プローブ材質 = インコネル600、ステンレススチール
最低検出温度 = -40℃
最大検出温度 = +750℃
ケーブル長 = 100mm
ターミナルタイプ = ツインツイストテール
基準適合 = ANSI
Kタイプ産業用 無機質絶縁熱電対(接地型ホットジャンクション付). 高速応答のタイプK熱電対には、接地型ホットジャンクション、310ステンレススチール又はInconel(R) Alloy 600シース製のねじ込みポットシール / テールが付いています。. 0.5 mm径 熱電対のホットジャンクションは外部被膜に対して絶縁又は接地されているので、非常に速い応答が実現 310ステンレススチール又はInconel(R) Alloy 600シースから選択 柔軟性の高いシースは、多数の用途やプロセスに適合するように屈曲 / 成形できます。 プローブの使用温度範囲: -40 → +750 (R) C 100 mmのテール、PFA Teflon(R) 2本ツイスト7/0.2 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする