RS Pro 熱電対 XQ-1153-RS Kタイプ, ツインツイストテールタイプ, -75℃ に +250℃, 2m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40925134 品番847-9665
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 2m
最低検出温度 = -75℃
最大検出温度 = +250℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = ツインツイストテール
基準合致 = ANSI
タイプK及びT溶接先端露出熱電対. 丈夫なタイプK及びTの溶接先端露出熱電対(ANSIカラーコード)は、テストや開発の用途に最適です。. 熱電対タイプK及びT、ANSI MC96.1に適合 高速応答、溶接露出接点 1、2、5、又は10メートル長のTeflon(R) PFA絶縁2本ツイスト型リード線 丈夫な構造、選べる導体サイズ(1/0.2 mm、1/0.3 mm単線又は7/0.2 mmスタンダード) 温度範囲: -75 → +250 ℃ ミニチュアプラグ終端のバージョンも用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする